Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus MENOTO Bodenstehend Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus MENOTO Bodenstehend Edelstahl
Blomus MENOTO Bodenstehend Edelstahl
Blomus MENOTO Bodenstehend Edelstahl
Blomus MENOTO Bodenstehend Edelstahl
Blomus MENOTO Bodenstehend Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-29813036
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     68624
EAN/GTIN:
     4008832686245
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchleiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Material
Polystone, Edelstahl
Anzahl der Stangen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
860 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,88*
€ 108,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.