Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI194975 Herst.-Nr.: B194975 EAN/GTIN: 3377991949753 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 250 mm | | Verpackungstiefe | 365 mm | | Verpackungshöhe | 4 mm | | Paketgewicht | 280 g | Logistikdaten | Mindestbestellmenge | 24 Stück(e) | Merkmale | Format | A4 | | Rahmenfarbe | Grün, Weiß | | Oberflächentyp | Matte | | Ausrichtung | Hochformat/Querformat | | Selbstklebend | Ja | | Material | PVC | | Einfach zu greifen | Ja | | Hinterlässt keine Rückstände | Ja | | Abgerundete Kanten | Ja | | Recyclebar | Ja | | Recycelbares Material | 50.4 % | | Zertifizierung | ISO 3864 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 242 mm | | Höhe | 329 mm | | Materialdicke | 0.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,385* | € 8,27* | | | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,81* | € 13,93* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 14,45* | € 20,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,14* | € 26,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|