Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 194925 Magnetrahmen A4 Grün, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tarifold 194925 Magnetrahmen A4 Grün, Weiß
Tarifold 194925 Magnetrahmen A4 Grün, Weiß
Tarifold 194925 Magnetrahmen A4 Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     467-#TARI194925
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     B194925
EAN/GTIN:
     3377991949258
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
4 mm
Paketgewicht
280 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
275 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonslänge
370 mm
Versandkartonshöhe
32 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
2900 g
Mindestbestellmenge
20 Stück(e)
Merkmale
Format
A4
Rahmenfarbe
Grün, Weiß
Oberflächentyp
Matte
Ausrichtung
Hochformat/Querformat
Material
PVC
Einfach zu greifen
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Recyclebar
Ja
Recycelbares Material
23.2 %
Zertifizierung
ISO 3864
Gewicht und Abmessungen
Breite
242 mm
Höhe
329 mm
Materialdicke
0.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,22*
€ 9,40*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 17,41*
€ 25,15*
14 Tage
23
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 23,44*
€ 32,73*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,8532
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,095*
€ 9,63305
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 18,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.