Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petra Handmixer 400 W HM 11.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Petra Handmixer 400 W HM 11.00
Petra Handmixer 400 W HM 11.00
Petra Handmixer 400 W HM 11.00
Petra Handmixer 400 W HM 11.00
Petra Handmixer 400 W HM 11.00
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27241670
Hersteller:
     Petra Electric
Herst.-Nr.:
     58.222202.01.001
EAN/GTIN:
     4250778319590
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
handrührgerät 400 watt
Eleganter Handmixer mit gummierter Oberfläche für einen besseren Halt während der Verwendung. Mit 2 Knethaken, 2 Schneebesen und silbernen Tasten ausgestattet. Zudem bietet er eine Auswurf-Taste, 5 Leistungsstufen und eine Turbo-Funktion. - Hochwertiges Kunststoffgehäuse; - Edelstahl-Akzente; - 5 leistungsstufen; - Sicherheitsschalter; - Turbo-Funktion.
Weitere Informationen:
Material
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Merkmale
Typ
Handmixer
Produktfarbe
Silber, Weiß
Variable Geschwindigkeit
Ja
Turbotaste
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Eject Knopf
Ja
Sicherheitssperre
Ja
Energie
Leistung
400 W
AC Eingangsspannung
230 V
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Weitere Suchbegriffe: handmixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.