Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 344 Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 344 Einzeln
Wiha 344 Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27211535
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26214
EAN/GTIN:
     4010995262143
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Black,Red
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
243 mm
Gewicht
160 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Anzahl der Schraubendreher
1
Schraubendreher-Bits Größe
M8
Klingenlänge
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, Außensechskant-ESD-Steckschlüssel, ESD-Sechskant-Steckschlüssel, Sechskant-ESD-Steckschlüssel, Außensechskant-VDE-Steckschlüssel, Sechskant-VDE-Steckschlüssel, VDE-Sechskant-Steckschlüssel, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, wiha softfinish sechskant-steckschlüssel, 6kant steckschlüssel, wiha 6kant-steckschlüssel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.