Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux Duo G13 Aluminium Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtleiste 2x18W T8 LUMILUX DUO si EVG IP20 Leuchtstofflampe T8 G13
Lichtleiste 2x18W T8 LUMILUX DUO si EVG IP20 Leuchtstofflampe T8 G13
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27125629
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     72085
EAN/GTIN:
     4050300774206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langfeldleuchte
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Lichtleiste
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für die Verwendung innen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Rechteck
Material
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Gesamtleistung
18 W
Lichtleistung
2700 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex
89
Verpackungsinformation
Verpackungshöhe
146 mm
Verpackungslänge
674 mm
Verpackungsbreite
61 mm
Paketgewicht
1565 g
Gewicht & Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
1400 g
Länge
626 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,79*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 8 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4050300774268
ab € 66,24*
Ähnlich
Osram
72086
ab € 75,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG