Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux Duo T8 G13 Aluminium Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27093931
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     72086
EAN/GTIN:
     4050300774237
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Langfeldleuchte
Lichtleiste
Weitere Informationen:
Design
Geeignet für die Verwendung innen
Ja
Produktfarbe
Aluminium
Schutzart (IP-Code)
IP20
Befestigungstyp
Oberfläche
Form
Rechteck
Material
Aluminium, Polymethylmethacrylat (PMMA)
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Gesamtleistung
36 W
Lichtleistung
6700 lm
Farbtemperatur
3000 K
Farbwiedergabeindex
89
Gewicht & Abmessungen
Breite
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2100 g
Länge
1235 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,35*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 70,41*
€ 83,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
72085
ab € 56,21*
Ähnlich
SITECO Beleuchtungstechnik
0LL21P72EL830F
ab € 72,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG