Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 59 624 Radierer Kunststoff Mehrfarben 24 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wedo 59 624 Radierer Kunststoff Mehrfarben 24 Stück(e)
Wedo 59 624 Radierer Kunststoff Mehrfarben 24 Stück(e)
Wedo 59 624 Radierer Kunststoff Mehrfarben 24 Stück(e)
Wedo 59 624 Radierer Kunststoff Mehrfarben 24 Stück(e)
Wedo 59 624 Radierer Kunststoff Mehrfarben 24 Stück(e)
Wedo 59 624 Radierer Kunststoff Mehrfarben 24 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27074803
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     59624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Latex, Phthalate, PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
35 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 0,71917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,63008*
€ 30,4998
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,42008*
€ 30,2499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,73*
€ 28,2387
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,66008*
€ 26,9655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,08*
€ 26,2752
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,26008*
€ 20,5395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.