Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wago 783-604 Blau Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 783-604 Blau Anschlussblock
Wago 783-604 Blau Anschlussblock
Wago 783-604 Blau Anschlussblock
Wago 783-604 Blau Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27066901
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     783-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmen Betätigungswerkzeug
2-Leiter-Durchgangsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
76 A
Kabelstück (AWG)
24 - 6
Minimum Kabelquerschnitt
0.2 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
16 mm²
Kabelquerschnitt
0.2 - 16 mm²
Gewicht & Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
88.5 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5216*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,6916*
€ 2,013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5316*
€ 1,8226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5216*
€ 1,8107
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,184*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-006
ab € 10,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 4,4783*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 4,48755*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 7,2096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 10,7898*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 1,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 6,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 7,668*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 7,1813*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 59,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,0796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,29899*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,31426*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.