Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SG 2372.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal SG 2372.000
Rittal SG 2372.000
Artikel-Nr.:
     CIDE4-27050846
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2372.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Mit 360° Signalabstrahlung durch optimierte Prismentechnik. Anzahl der möglichen Stufen = 5 Elemente, bei gleicher Spannung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
56 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,18*
€ 50,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
64410068
ab € 35,23*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
84310055
ab € 29,73*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
84318055
ab € 102,20*
Ähnlich
WERMA Signaltechnik
644.100.75
ab € 27,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.