Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 780-604 Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 780-604 Anschlussblock Blau
Wago 780-604 Anschlussblock Blau
Wago 780-604 Anschlussblock Blau
Wago 780-604 Anschlussblock Blau
Artikel-Nr.:
     4147-M0046393
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     780-604
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
2-Leiter-Durchgangsklemme; für Anwendungen Ex i geeignet
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
24 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
2.5 mm²
Kabelquerschnitt
0.08 - 2.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
43.5 mm
Energie
Nennspannung
1000 V
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67621*
€ 0,89621*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6867*
€ 0,9067*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,6926*
€ 0,9126*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,70*
€ 0,92*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,761*
€ 1,001*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,89621*
€ 1,06649
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85621*
€ 1,01889
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80621*
€ 0,95939
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67621*
€ 0,80469
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,8105* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-170
ab € 1,1832*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-192
ab € 0,7464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501
ab € 1,52*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-297
ab € 65,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 4,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.