Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS 8612.040


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Rittal TS 8612.040
Rittal TS 8612.040
Rittal TS 8612.040
Artikel-Nr.:
     513-8612040
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die TS-Lochung einhängen und sichern.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
1 A
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1750 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
390 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Kompatibilität
TS
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,97*
€ 39,93*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,86*
€ 41,19*
22 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 31,01*
€ 41,21*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 31,57*
€ 41,70*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,58*
€ 41,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,93*
€ 47,52
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,99*
€ 44,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,65*
€ 40,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 7,4925* pro Stück)
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.