Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

5Star 80751X Quadratisch Gelb 100Blätter Klebezettel


Menge:  Block  
Produktinformationen
5Star 80751X Quadratisch Gelb 100Blätter Klebezettel
5Star 80751X Quadratisch Gelb 100Blätter Klebezettel
5Star 80751X Quadratisch Gelb 100Blätter Klebezettel
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26807938
Hersteller:
     5 Star
Herst.-Nr.:
     80751X
EAN/GTIN:
     5018206061478
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
  • Selbstklebende Haftnotizen haften sicher sind rückstandsfrei ablösbar haften immer wieder
  • Größe: 76 x 76 mm
  • Farbe: hellgelb
  • VE=100 Blatt
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Produktfarbe
Gelb
Gewicht & Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
76 mm
Verpackungsinformation
Anzahl der Blätter pro Block
100 Blätter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 500 Blöcke
1 Block enthält 100 Blätter (ab € 0,0015* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 0,243*
€ 0,289
pro Block
ab 50 Blöcke
€ 0,20*
€ 0,24
pro Block
ab 100 Blöcke
€ 0,182*
€ 0,217
pro Block
ab 500 Blöcke
€ 0,15*
€ 0,18
pro Block
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG