Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL048900V2 PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL048900V2 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
ALLNET ALL048900V2 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
ALLNET ALL048900V2 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
ALLNET ALL048900V2 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
ALLNET ALL048900V2 PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26792472
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL048900V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Mit Power over Ethernet (PoE) bezeichnet man eine Technologie, die netzwerkfähige Endgeräte über das Netzwerk-Kabel nicht nur mit Daten, sondern auch mit Strom versorgen kann. Dadurch kann am Endgerät das Netzteil eingespart werden und die Installation auch an Stellen stattfinden, an denen keine Steckdose vorhanden ist. Hierbei ergibt sich ein erhebliches Einsparungspotential für Installations- und Betriebskosten. Die ALLNET LT PoE Produkte unterstützen den IEEE802.3af Standard mit einer Leistung von 15,4 Watt, den IEEE802.3at High Power Standard mit 30 Watt und den LT PoE Standard mit 90 Watt Leistung. Aktive PoE Endgeräte werden automatisch von der ALLNET Produktserie erkannt und dementsprechend individuell nach Leistungsbedarf versorgt. Durch die Kombination von Switch/Injector, Repeater und Splitter sind Entfernung von über 500m möglich. Dabei können am Ende der Strecke noch Endgeräte, die nicht PoE fähig sind, mit bis zu 25V Strom versorgt werden. Mit Standard CAT6 Kabel lassen sich so bis zu 90Watt über PoE transportieren. Highlights: - Unterstützt IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.ab,IEEE802.3af, IEEE802.3at und IEEE802.3at++ - 1 Port 10/100/1000 Base-T (Data) zum Anschluss an einen Switch und - 1 Port 10/100/1000 Base-T (Strom/Data) zur Verbindung mit einem PoE Gerät (PD) - Automatische Erkennung, ob das angeschlossene Gerät PoE fähig ist Mit dem ALLNET ALL048900V2 HighPower PoE Injektor installieren Sie Ihre PoE-fähigen IP Endgeräte wie WLAN AccessPoints, VoIP Telefone und vieles mehr absolut unabhängig von vorhandenen Stromsteckdosen.So lassen sich zum Beispiel für WLAN AccessPoints die funktechnisch idealsten Installationsorte in einem Gebäude auswählen, ohne auf die Stromverkabelung achten zu müssen. Nicht PoE-fähige Switche können günstigst mit Power over Ethernet "nachgerüstet" werden, speziell wenn man nur wenige Ports mit PoE-Versorgung benötigt. Hier erspart der ALL048900V2 die teure Anschaffung eines PoE-Switches. Der ALLNET ALL048900V2 unterstützt den IEEE802.3af Standard mit einer Leistung von 15,4 Watt, den IEEE802.3at High Power Standard mit 30 Watt und den IEEE802.3at++ mit 90 Watt Leistung. Der ALL048900V2 muss nicht konfiguriert werden. Es besitzt eine RJ45-Eingangsbuchse und eine RJ-45 Ausgangsbuchse, über diese Switch und Endgerät mit dem PoE-Injektor verbunden werden. Die Kabellänge kann hier, wie im Ethernet üblich, bis zu 100 Metern zwischen Switch und Endgerät in Summe betragen. Durch die kompakte Bauform und dem Metallgehäuse kann der ALL048900V2 sehr unauffällig installiert werden und ist äußerst robust.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
280 g
Abmessungen (BxTxH)
102 x 75 x 23 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
LED-Anzeigen
PoE, Leistung, Status
Zertifizierung
FCC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Eingangsspannung
44 - 57 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
70 W
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,56*
€ 132,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.