Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG20 Audio-Mixer 20 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG20 Audio-Mixer 20 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG20 Audio-Mixer 20 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG20 Audio-Mixer 20 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Yamaha MG20 Audio-Mixer 20 Kanäle 20 - 48000 Hz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26530168
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG20
EAN/GTIN:
     4957812557542
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
36 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
444 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
6900 g
Audio
Anzahl Kanäle
20 Kanäle
Frequenzbereich
20 - 48000 Hz
Übersprechen (1 kHz)
78 dB
Weitere Suchbegriffe: yamaha dj-mixer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,25*
€ 918,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,10*
€ 908,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,75*
€ 870,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,92*
€ 850,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,07*
€ 809,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yamaha
MG16
ab € 461,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.