| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-26420822 Herst.-Nr.: AD2911 EAN/GTIN: 5908256833135 |
| |
|
| | |
| Dieser außergewöhnlich elegante Trimmer besticht durch sein modernes Design. Er ist die perfekte Lösung für die schnelle, präzise und besonders einfache Haarentfernung aus der Nase und den Ohren. Der Trimmer ist völlig sicher in der Benutzung. Die Klinge kann auch mit einer Hülle gedeckt werden. Dieser Nasen-/Ohrhaarschneider ist nur 45 Gramm schwer und wird batteriebetrieben – er braucht nur eine einzelne AA Batterie, man kann ihn deshalb überall mitnehmen, auch auf die längeren Reisen. Der Trimmer AD 2911 garantiert eine komfortable und schmerzlose Entfernung der unerwünschten Haare. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 45 g | | Verpackungsbreite | 32 mm | | Verpackungstiefe | 34 mm | | Verpackungshöhe | 132 mm | | Paketgewicht | 110 g | Leistungen | Zweck Präzisionstrimmer | Ohr, Nase | Energie | Akku-/Batterietyp | AA | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |