Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20564 Objektivfilter Magenta-Kamerafilter 5,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 20564 Objektivfilter Magenta-Kamerafilter 5,8 cm
Mantona 20564 Objektivfilter Magenta-Kamerafilter 5,8 cm
Mantona 20564 Objektivfilter Magenta-Kamerafilter 5,8 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26162638
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20564
EAN/GTIN:
     4250234505642
Suchbegriffe:
Effekt-Filter
Farbfilter
Scheinwerfer Farbglas
Farbkorrektur-Filter
  • entfernt störenden Grünstich bei Aufnahmen Unterwasser
    - schnelle und einfache Farbkorrektur
    - für alle Adapter mit einem Durchmesser von 54 mm
    - zusätzlicher Schutz für die Kameralinse
    - Bitte beachten: zur Montage an der GoPro wird ein passender Adapter benötigt
    - Lieferumfang: 1x mantona Filter Magenta für GoPro 58mm

    Der mantona Filter Magenta ist für eine Farbkorrektur in Gewässern mit Grünstich dringend notwendig. Durch das Herausfiltern der Farben wird somit die Aufnahme klarer und die Farben werden echtheitsgetreu wiedergegeben. Somit kann man schnell und einfach ohne gesonderte Software direkt aus der Kamera die gewünschten Aufnahmen erzielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
5 mm
Gewicht
6 g
Merkmale
Filtergröße
58 mm
Filtertyp
Magenta-Kamerafilter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: effekt-filter 58 mm, farbfilter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.