Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 62 MAX+ Multimeter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 62 MAX+ Multimeter
Fluke 62 MAX+ Multimeter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25993501
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 62 MAX+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
175 x 85 x 75 mm
Technische Details
Temperaturmessbereich
-30 - 650 °C
Auflösung (Temperatur)
0.1 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
255 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,30*
€ 163,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,15*
€ 160,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
4692778
ab € 1.027,04*
Zubehör
Fluke
2837806
ab € 548,41*
Zubehör
Fluke
4130474
ab € 101,00*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,33*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,04*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.