Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET Industrial PoE Gigabit Media Converter, SFP 10/100/1000Base-T to SFP Open Slot PoE 802.3at


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANET Industrial PoE Gigabit Media Converter, SFP 10/100/1000Base-T to SFP Open Slot PoE 802.3at
PLANET Industrial PoE Gigabit Media Converter, SFP 10/100/1000Base-T to SFP Open Slot PoE 802.3at
Artikel-Nr.:
     CIDE4-25007853
Hersteller:
     Planet
Herst.-Nr.:
     IGTP-805AT
EAN/GTIN:
     4711213686979
Suchbegriffe:
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC Part 15 Class A, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Eingangsspannung
48 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
30 W
Leistungen
Wellenlänge
1310 nm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SFP
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
420 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-SX
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, planet sfp-modul, gbic modul, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.