Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-205 1000Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Weiß WLAN Access Point


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-205 1000Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Weiß WLAN Access Point
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company AP-205 1000Mbit/s Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung Weiß WLAN Access Point
Artikel-Nr.:
     1244-JW164A
Hersteller:
     Aruba
Herst.-Nr.:
     AP-205
EAN/GTIN:
     0190017020655
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die multifunktionalen und erschwinglichen 802.11ac-APs der 200 Series maximieren die Mobilgeräteleistung in WLAN-Umgebungen mit mittlerer Dichte.

Die kompakten Dual-Radio-APs nutzen zwei räumliche Datenströme und ermöglichen dadurch drahtlose Datenübertragungsraten von bis zu 867 Mbit/s bei 802.11ac und bis zu 300 Mbit/s bei 802.11n-fähigen mobilen Geräten.

Die Modelle AP-205 und IAP-205 haben vier Integrierte omnidirektionale Downtilt-Antennen, während die Modelle AP-204 und IAP-204 externe, abnehmbare Dual-Band-Antennen mit zwei RP-SMA-Steckern unterstützen.

Sichern Sie sich den großen Leistungsvorteil!
Patentierte ClientMatch™-Technologie steigert die Leistung, und verhindert die sogenannten „sticky“ Clients beim Roaming.

Schützen Sie die Servicequalität auch ohne Kabel
AppRF-Technologie ermöglicht die Priorisierung und Richtliniendurchsetzung für eschäftskritische Unternehmensanwendungen wie Microsoft Lync.

Sie haben die Wahl.
Die 200 Series kann über einen Aruba Mobility Controller verwaltet oder im controllerlosen Aruba Instant-Modus bereitgestellt werden.
Weitere Informationen:
Leistung
Datenübertragungsrate (Maximum)
1000 Mbit/s
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi Datenrate (max)
867 Mbit/s
Durchsatz
HT 20/40, VHT 20/40/80
Modulation
16-QAM,64-QAM,256-QAM,BPSK,CCK,QPSK
Kanalabstand
80 MHz
Übermittlungsleistung
21 dBmW
Auto MDI/MDI-X
Ja
Zertifizierung
CB Scheme Safety, cTUVus, UL2043 plenum rating, Wi-Fi Alliance (WFA) certified 802.11a/b/g/n/ac
Betriebsbedingungen
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 40 %
Temperaturbereich in Betrieb
5 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
2×2 MIMO
Antenne Zunahmeniveau (max)
6 dBi
Anzahl der Antennen
4
Integrierte Antenne
Ja
Verpackungsinhalt
Montageset
Ja
Gewicht & Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
41.5 mm
Gewicht
380 g
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
187 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
550 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Energie
Stromverbrauch (max.)
12.5 W
Eingangsspannung
48 V
Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
LED-Anzeigen
Link, Leistung, Ja
Weitere Suchbegriffe: hp procurve access point, access point
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1244
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,99*
€ 305,05*
pro Stück
€ 8,00*
ab € 298,12*
€ 307,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 421,28*
€ 426,16*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 452,35*
€ 459,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 481,88*
€ 490,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1244
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,05*
€ 363,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,33*
€ 360,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,37*
€ 358,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,99*
€ 352,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1244
Versand: Lager 1244
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1244
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
AP-220-MNT-W3
ab € 44,67*
Zubehör
HP
JW629A
ab € 71,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG