Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154210699 Herst.-Nr.: 6445-SSP EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Orange, Pink, Gelb | | Selbstklebend | Ja | | Kollektion | Rio de Janeiro Collection | Gewicht und Abmessungen | Breite | 152.4 mm | | Tiefe | 101.6 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 45 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 4,35* | € 6,51* | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,56* | € 6,59* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 4,15* | € 6,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,22* | € 6,73* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 4,71* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Block (ab € 1,0875* pro Block) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|