Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megasat DVB-T 40 TV-Antenne 28 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megasat DVB-T 40 TV-Antenne 28 dB
Megasat DVB-T 40 TV-Antenne 28 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21730218
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     200170
EAN/GTIN:
     4046173102956
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
FM Antenne
LTE Antenne
  • Aktive DVB-T Antenne für besten terrestrischen Empfang aller DVB-T (SD) und DVB-T2 (HD) Signale. - Geeignet für den Einsatz im Außenbereich. - UV-beständiges und wasserdichtes Gehäuse - Die Stromversorgung erfolgt über das mitgelieferte Netzeil oder über den DVB-T Receiver, der eine 5 Volt Spannungsversorgung abgeben muss.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
190 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Verstärkung
28 dB
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
FM, UHF, VHF
Abmessungen (BxTxH)
110 x 22 x 190 mm
Stecker
F, DC
Energiebedarf
6V DC, 100 mA
Impedanz
75 Ohm
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
87.5 - 230 MHz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.