Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-64213 Herst.-Nr.: 67086-GB EAN/GTIN: 4040849670862 |
| |
|
| | |
| Speziell für digitalen terrestrischen Radio- und Fernsehempfang. Ausgelegt für omnidirektionalen Empfang (360°) von DVB-T-Signalen. Auch geeignet für Caravan und Boot. Geschirmtes Anschluss-Kabel mit Koax-Stecker für interferenzfreien Empfang. - für DVB-T und DVB-T2 Empfang geeignet! - Lieferumfang: - DVB-T Antenne - Standfuß - Empfangsbereich: - Richtungscharakteristik: 3 dB - VHF: 174-230 MHz - UHF: 470-862 MHz - Kabellänge: 1,5 Meter - Höhe: 350 mm - Fußdurchmesser: 46 mm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 350 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge der Antenne | 1.5 m | | Verstärkung | 3 dB | | Digitales Signalformatsystem | DVB-T, DVB-T2 | | Empfangsbereich (UHF) | 470 - 862 MHz | | Empfangsbereich (VHF) | 174 - 230 MHz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 4,21* | € 6,47* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,74* | € 18,19* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 22,10* | € 31,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|