Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEUFC1C332 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEUFC1C332 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Panasonic EEUFC1C332 Kondensator Schwarz, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21671067
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFC1C332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
3300000 nF
Spannung
16 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.5 mm
Höhe
35 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,779*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,498*
€ 1,78262
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,079*
€ 1,28401
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,019*
€ 1,21261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.