Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Lithium Cell CR1/3N Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GP Batteries Lithium Cell CR1/3N Einwegbatterie
GP Batteries Lithium Cell CR1/3N Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21637941
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GP506
EAN/GTIN:
     4891199028175
Suchbegriffe:
CR1/3N
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Form
Rund
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Edelstahl
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85068080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.