Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 9301070 Schultisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 9301070 Schultisch
MAUL 9301070 Schultisch
MAUL 9301070 Schultisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-21307137
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9301070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrertisch
Schulschreibtisch
Schultisch
Schülerschreibtisch
  • Einzigartig in Stabilität, Qualität und Funktion
    - Made in Germany, Garantie 3 Jahre
    - Vielseitig: Kleine Arbeitsflächen platzsparend ergänzen oder als Steh-Arbeitsfläche nutzen
    - Platzsparend: Mehr Bodenfläche durch Klemmbefestigung
    - Rückenfreundlich: Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verringert die Belastung der Wirbelsäule
    - Elegante Arbeitsplatte mit gerader Front für optimale Arbeitshaltung
    - Kraftpaket: Hochwertiger, schwerer Klemmfuß für stabilen Halt

    - Tragkraft 30 kg
    - Hochwertige Arbeitsplatte, abgerundet, leicht zu reinigen
    - Platte stufenlos verstellbar von ca. 31 - 43 cm (ab Schreibtischplatte)
    - Beweglich: Platte um + 10° nach vorne neigbar, um 360° drehbar, Fixierung durch Klemmhebel
    - Praktisch: Ablage für Stifte und Utensilien, Anschlagkante verhindert Wegrollen
    - Massiv: Teleskopsäule aus stabilem Stahl, Außensäule Ø 6 cm
    - Sichere Klemmung der Säule ohne Kraftaufwand mit ergonomischem Klemmhebel
    - Klemmfuß 10 cm breit, aus stabilem Flachstahl für Tischplatten bis 8 cm, schreibtischschonende Unterlage

    Kraftpaket: Stabiler Klemmfuß vom Hersteller mit über 60 Jahren Erfahrung in der Klemmtechnik
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 159,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,56*
€ 223,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,97*
€ 207,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,38*
€ 189,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.