Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-051125 Herst.-Nr.: 659 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Gelb | | Selbstklebend | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 101.6 mm | | Tiefe | 152.4 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 107 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,18* | € 3,72* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 2,17* | € 3,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 2,20* | € 3,77* | | | | | | | | 6 | | pro Block | € 5,50* | ab € 2,55* | € 3,94* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 2,40* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|