Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Holder C 6,35 cm (2.5 Zoll) Carrier Panel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synology Disk Holder C 6,35 cm (2.5 Zoll) Carrier Panel Schwarz
Synology Disk Holder C 6,35 cm (2.5 Zoll) Carrier Panel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-20737316
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK HOLDER C
EAN/GTIN:
     4711174720514
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Zutreffende Modelle: DS214se, DS213j, DS212j, DS211, DS211j, DS210+, DS210j, DS209+II, DS209, DS114, DS112j, DS111, DS110+, DS110j, DS109+, DS109, DS109j.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Größe (Imperial)
2.5 Zoll
Typ
Carrier Panel
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.