Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 600GB SAS 2.5" 10000RPM 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB SAS 2.5" 10000RPM 2.5"
IBM 600GB SAS 2.5" 10000RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19530016
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     A2XD
EAN/GTIN:
     5712505364468
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,81*
€ 198,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,08*
€ 171,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,96*
€ 155,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.