Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Professional Outdoor SV 9455 TV-Antenne 52 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Professional Outdoor SV 9455 TV-Antenne 52 dB
One For All Professional Outdoor SV 9455 TV-Antenne 52 dB
One For All Professional Outdoor SV 9455 TV-Antenne 52 dB
One For All Professional Outdoor SV 9455 TV-Antenne 52 dB
One For All Professional Outdoor SV 9455 TV-Antenne 52 dB
Artikel-Nr.:
     CIDE4-19519278
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9455
EAN/GTIN:
     8716184050725
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
LTE Antenne
Radio-Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
322 mm
Gewicht
1670 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
2130 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Wandmontageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge der Antenne
10 m
Verstärkung
52 dB
Full-HD
Ja
HD-Ready
Ja
Wandmontage
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+
Maximale Reichweite
45000 m
Stecker
IEC Coax Connector
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
174 - 790MHz
Anzahl der Elemente
1
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184074264
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
320 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
500 kg
Technische Details
Pallettenlänge netto
1.2 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.