Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec MWiD25-DS Handy-Dockingstation Smartphone Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec MWiD25-DS Handy-Dockingstation Smartphone Weiß
Fantec MWiD25-DS Handy-Dockingstation Smartphone Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18642628
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1759
EAN/GTIN:
     4250273417593
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Die FANTEC MWiD25-DS ist eine kabellose Docking Station und ermöglicht den LAN-Zugriff auf USB Speichermedien und SD Karten direkt von Ihrem iPad, iPhone, Tablet, Smartphone, Notebook oder Computer. Verbinden Sie Ihre externe USB-Festplatte, USB-Stick oder SD Karte mit der FANTEC MWiD25-DS und Sie erhalten Zugriff auf Ihre Videos, Musik, Fotos oder Daten. - Für SD Karten (max. 64 GB) & externe Speichermedien. - Datenzugriff & Datenstreaming per WLAN. - Internetzugang über WLAN oder RJ45 WAN Anschluss. - Bis zu 9 Stunden Akkulaufzeit (SD Karte). - Energiesparfunktion zur Verlängerung der Akkulaufzeit. - Auch als mobiler Akku mit 2600mAh verwendbar. - Eingebautes SD-Kartenlesegerät. - USB 2.0 Host Anschluss für USB-Sticks & -Festplatten (max. 2 TB).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Paketgewicht
240 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
98 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
110 g
Leistungen
Basisgerät Typ
Smartphone
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Docking-Steckverbindertyp
Mikro-USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,57*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.