Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AEG DDLT PinControl 21 Senkrecht Ohne Tank (unmittelbar) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18570352
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222386
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer 21kw
durchlauferhitzer
durchlauferhitzer ip 25
Der hydraulische Durchlauferhitzer DDLT PinControl eignet sich zur Versorgung einer oder mehrerer nahe gelegener Zapfstellen wie Waschtische, Duschen, Küchenspülen oder Badewannen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich und bietet relativ konstante Auslauftemperaturen. Zwei manuell wählbare Leistungsstufen erlauben eine persönliche Einstellung für den Sommer- oder Winterbetrieb. Zwei weitere hydraulische Leistungsstufen werden automatisch abhängig von der fließenden Wassermenge geschaltet. Der Durchlauferhitzer DDLT PinControl ist durch seine direkt im Wasser liegenden Heizwendeln für
kalkarme und kalkhaltige Wasser geeignet. Die Montage des Durchlauferhitzers geht durch Universalmontagetechnik sehr leicht von der Hand.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
485 mm
Gewicht
4000 g
Leistungen
Max. Leistung
21000 W
Effizienz
38 %
Geräuschpegel
15 dB
Design
Unterstützung von Positionierung
Senkrecht
Typ
Ohne Tank (unmittelbar)
Heizungsort
Indoor
Benzintyp
Elektro
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP25
Leistung
AC Eingangsspannung
400 V
Energie-Effizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
483 kWh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,62*
€ 225,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,54*
€ 211,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.