Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Easycover ECC1100D Kamergehäuse Silikon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easycover ECC1100D Kamergehäuse Silikon Schwarz
Easycover ECC1100D Kamergehäuse Silikon Schwarz
Easycover ECC1100D Kamergehäuse Silikon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-18369006
Hersteller:
     EasyCover
Herst.-Nr.:
     ECC1100D
EAN/GTIN:
     8717729521472
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
70 g
Material
Material
Silikon
Technische Details
Kompatibilität
Canon 1100D
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,80*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 22,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.