Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 67090 TV-Antenne Drinnen, Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 67090 TV-Antenne Drinnen, Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67090 TV-Antenne Drinnen, Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Goobay 67090 TV-Antenne Drinnen, Draußen Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Artikel-Nr.:
     CIDE4-17831787
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67090
EAN/GTIN:
     4040849670909
Suchbegriffe:
DAB Antenne
DVB-T Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
170 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Platzierung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Antennentyp
Mit kugelförmiger Richtcharakteristik
Kabellänge der Antenne
2 m
Antenne Zunahmeniveau (max)
3 dBi
Empfangsbereich (UHF)
470 - 862 MHz
Empfangsbereich (VHF)
174 - 230 MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.