Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 452-11429 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 452-11429 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11429 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11429 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11429 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11429 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
DELL 452-11429 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15744556
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-11429
EAN/GTIN:
     5711045480638
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
53.7 mm
Gewicht
780 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Anzahl eSATA/USB 2.0-Anschlüsse
1
Energie
Netzteiltyp
AC 130W
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.