Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p ZA 11 TV-Antenne Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p ZA 11 TV-Antenne Dual
e+p ZA 11 TV-Antenne Dual
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15571311
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     ZA 11
EAN/GTIN:
     4005298010638
Suchbegriffe:
AM/FM Antenne
FM Antenne
FM Zimmerantenne
Radio-Antenne
  • Frequenzbereich: FM: 88MHz – 108MHz
    - AM: 500KHz – 1.700KHz
    - Verstärkung : FM: 18dB
    - AM: 18dB
    - Impedanz : FM: 75Ω
    - AM: 240Ω
    - Spannungsversorgung : 230V/50Hz
    - Abmessungen Fußteil : 12 x 11cm Höhe : 18cm
Weitere Informationen:
Merkmale
Antennentyp
Dual
Antenne Zunahmeniveau (max)
18 dBi
Unterstützte Bänder
AM, FM
Abmessungen (BxTxH)
120 x 110 x 180 mm
Energiebedarf
230V/50Hz
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
500KHz – 1.700KHz, 88MHz – 108MHz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,43*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.