Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

e+p FM dipole TV-Antenne Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e+p FM dipole TV-Antenne Dual
e+p FM dipole TV-Antenne Dual
e+p FM dipole TV-Antenne Dual
Artikel-Nr.:
     CIDE4-15565673
Hersteller:
     E+P
Herst.-Nr.:
     AA 87
EAN/GTIN:
     4005298000103
Suchbegriffe:
FM Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UKW Antenne
  • mit Koax-Kupplung - SB-Verpackung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Antennentyp
Dual
Antenne Zunahmeniveau (max)
42 dBi
Unterstützte Bänder
FM
Kabellänge
1.8 m
Stecker
1
Impedanz
300 Ohm
Horizontale Lichtstrahlbreite
180 °
Weitere Suchbegriffe: VHF Antenne, ukw antenne
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.