Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless PTM400 Sicherheitsgehäuse für Tablet 29 cm (11.4") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless PTM400 Sicherheitsgehäuse für Tablet 29 cm (11.4") Schwarz
Peerless PTM400 Sicherheitsgehäuse für Tablet 29 cm (11.4") Schwarz
Peerless PTM400 Sicherheitsgehäuse für Tablet 29 cm (11.4") Schwarz
Peerless PTM400 Sicherheitsgehäuse für Tablet 29 cm (11.4") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-14237982
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     PTM400
EAN/GTIN:
     735029282143
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Peerless-AV ermöglicht die einfache Befestigung fast aller Tablets mit Hilfe der PTM400 Halterung. Mit der Verstellbarkeit der Höhe und Breite passt sich diese vielseitige, universelle Halterung praktisch jedem Tablet an und hält es fest. Das dynamische Design mit 30° Neigungs- und Schwenkwinkel sowie 360 Grad Drehung sorgt für Funktionalität und gleichzeitig ein modisches Aussehen. Es gibt die PTM400(S) Halterung in diebstahlsicherer Ausführung oder mit Kreuzschlitzschrauben - sie ist in jedem Fall ein großartiges Zubehör für jeden Schreibtisch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11.42 "
Minimum Bildschirmgröße
6.92 "
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
30 °
Höchstgewichtskapazität
2.27 kg
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
254 mm
Verpackungshöhe
203 mm
Paketgewicht
22700 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Tiefe
178 mm
Höhe
288 mm
Gewicht
1710 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.