Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt
Digitus CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt
Digitus CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt
Digitus CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt
Digitus CAT 6A Modular Kupplung, geschirmt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-13466795
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93905
EAN/GTIN:
     4016032291824
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Entspricht den Channel Anforderungen gem. ISO/IEC 11801 für Klasse EA bis 500 MHz
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Netzstandard
IEEE 802.3
Design
Produktfarbe
Metallisch
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.