Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now+ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Polaroid Now+ Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-131673923
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     9120134283146
EAN/GTIN:
     9120134283146
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
Sofortbildkamera
Film für Sofortbildkamera
Sofortbild-Film
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
102.35 mm
Minimale Blendenzahl
64
Maximale Blendenzahl
11
Fokuseinstellung
Auto
Normaler Fokusbereich
0.4 - 1.3 m
Unterstützte Anwendungen
Polaroid App
Bluetooth
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/200 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Handschlaufe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
451.5 g
Höhe
95.5 mm
Tiefe
112.2 mm
Breite
50.2 mm
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, polaroid sofortbildkamera, sofortbild kamera, sofortbildkameras, direktbildkameras, sofortfotoapparate, sofortbilder, schnappschusskameras, analog-sofortbildgeräte, echtzeitdruckkameras, sofortbildgeräte, fotodruckkameras, polaroidkameras
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 168,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,41*
€ 200,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.