Der Intermec CK71 ist ein kompromissloser, extrem robuster Mobilcomputer. Seine flexible Funktionalität für anspruchsvollste Lagerumgebungen erreicht er durch eine perfekte Mischung aus Robustheit und Ergonomie.
- 31 % kleiner und leichter als führende Geräte mit extrem robuster Bauweise - Herausragende Rechenleistung und extrem schnelle Reaktionszeit - BranchenweitschnellsteImagerfür hervorragende Bewegungstoleranz und einen überragenden Barcode-Lesebereich - Außergewöhnliche Peripherieunterstützung und einfach auswechselbares Zubehör zum Aufstecken machen das Gerät in jeder Distributionsumgebung vielseitig einsetzbar - Integrierte Diagnosefunktionen und INcontrol Managed Services für die Geräteüberwachung - Fortschrittliche Technologien, die den Stromverbrauch reduzieren und den Akkuzustand überwachen, verlängern die Gerätebetriebszeit und reduzieren die Kosten für Ersatzakkus - Dualband-Funksystem (802.11n) für umfassende Netzabdeckung - Nicht zündfähige Variante für explosionsgefährdete Bereiche
Keine Kompromisse bei uns, keine Kompromisse bei Ihnen Bei der Auswahl einer optimalen mobilen Lösung ist es wichtig, dass die Betriebsleitung, die Benutzer und die IT-Abteilung gleichermaßen von dem Ergebnis überzeugt sind.
Der extrem robuste Mobilcomputer CK71 von Intermec bietet so eine kompromisslose Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.
Der CK71 ist um 31 % kleiner und leichter als vergleichbare Wettbewerbsprodukte. Premium-Materialien sorgen dafür, dass das Gerät ideal für den Einsatz in industriellen, Lager- sowie Distributionsumgebungen geeignet ist. Unzählige clevere Funktionen sorgen selbst bei extremen Bedingungen für hohe Flexibilität. Zudem können Sie den CK71 auch in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen, wenn Sie sich für die (für Zone 2) als nicht zündfähig zertifizierte Variante des CK71 entscheiden.
Damit er sich nahtlos in Ihren Workflow integriert, geben wir Ihnen mit dem CK71 ein komplettes Set an Software, Tools, Diensten und Schulungsmodulen an die Hand. Diese werden sowohl von uns als auch unserem globalen Netz von Wiederverkäufern und ISV-Partnern angeboten.
Auf jedem Mobilcomputer der 70er Serie ist der ScanNGo-Client von Intermec bereits vorinstalliert, was eine reibungslose Bereitstellung der Geräte beschleunigt und vereinfacht. Der eigenständige ScanNGo-Client ermöglicht CK71-Benutzern das Bereitstellen, Konfigurieren und automatische Herunterladen von Anwendungssoftware. Dies dauert durch das Lesen vorkonfigurierter Barcodes anstatt mehrerer Minuten nur wenige Sekunden.
Jede Sekunde zählt Bei unerwarteten Verschiebungen des Arbeitspensums gibt Ihnen der CK71 die Flexibilität, Mitarbeiter ohne Berücksichtigung der für die Arbeit nötige Ausrüstung anders einzusetzen. So können sich die Arbeiter schnell und souverän anderen Aufgaben widmen, die eine nahe oder weite Scan- Entfernung oder die Aufzeichnung von Ton und Bildern erfordern – ganz ohne zeitraubende Auseinandersetzung mit ungewohnten Geräten.
Mit dem branchenweit ersten Dualband-WLAN-Funksystem (802.11n) liefert der CK71 beständig guten Empfang und gleichermaßen schnelle Antwortzeiten, selbst in Gebieten, in denen Interferenzen mit herkömmlichen 802.11a/b/g-Geräten bestehen können.
Im CK71 kommen Prozessoren der neuesten Generation sowie moderne Diagnosefunktionen für den Akkuzustand zum Einsatz – so liefert der CK71 stets die benötigte Leistung und reduziert die Kosten für Ersatzakkus.
Die hochflexible 70er Serie bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Prozessor auszuwählen, der genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist. Der CK71 bietet zwei verschiedene, superskalare Multi-Engine-Prozessoren in Industriequalität, die besonders hohe Geschwindigkeiten bei niedrigerem Energieverbrauch ermöglichen. Wählen Sie zwischen dem TI OMAP3 mit 1 GHz oder dem TI OMAP3 mit 600 MHz. Beide Prozessoren bieten die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Sie von der 70er Serie erwarten.
Der CK71 nutzt den branchenführenden Nah-/Fern-Imager von Intermec, der aus einer Entfernung von 15 cm bis zu 15 m sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes scannen kann. Intermecs aktuellste Neuerung im CK71 zielt speziell auf sehr dynamische Arbeitsumgebungen ab: Der schnellste Imager der Branche, der Barcodes mit einer Geschwindigkeit von bis zu 12,7 m/s scannen kann. Auf diese Weise erreicht der CK71 eine bemerkenswerte Toleranz für Hand- oder Barcode-Bewegungen.
Aktive Vorbeugung Die Geschwindigkeit und Wettbewerbsfähigkeit Ihres Unternehmens hängt heutzutage davon ab, ob Sie Probleme frühzeitig erkennen können, bevor diese sich negativ auf Ihre Produktivität und letztendlich die Zufriedenheit Ihrer Kunden auswirken.
Die einzigartige Geräteüberwachung des CK71 liefert mehr Informationen als je zuvor, sodass Ihr Personal und Ihre IT-Administratoren Probleme ohne Einschränkungen für den laufenden Betrieb im Blick behalten und verhindern können. Wichtige Untersysteme wie der Akkuzustand und die Scan- oder Kommunikationsfunktion können entweder von mobilen Mitarbeitern über das integrierte Dashboard oder aus der Ferne mithilfe der SmartSystems™- Konsole von Intermec überwacht werden. Auf diese Weise lassen sich Ihre mobilen Computing-Assets optimieren und besser nutzen.
Kunden, die sich für die alltägliche Verwaltung und Fehlerbehebung ihrer mobilen Geräte und WLAN- Infrastruktur einen vertrauenswürdigen Partner wünschen, bietet das INcontrol Managed Services Portfolio über ein gehostetes, webbasiertes Toolset flexible und integrierte Optionen für Verwaltungsdienste. Mit INcontrol übernehmen die Technikprofis von Intermec oder einem der qualifizierten PartnerNet-Mitglieder diese Aufgaben, wodurch Kunden niedrigere Gesamtbetriebskosten erzielen können.
Baut auf einer gemeinsamen Plattform auf Der CK71 ist eines von vier ergonomischen Modellen der 70er Serie. Jedes Modell ist mit unterschiedlichen Optionen für Funkkomponenten, Tastatur, Imager, Software und Dienste erhältlich. So lassen sich nicht nur ganz spezifisch die Anforderungen an Ihren Geschäftsbereich, sondern zugleich auch die Präferenzen und Wünsche Ihrer Mitarbeiter erfüllen.
Dank der gemeinsamen Plattform senkt die 70er Serie auf einzigartige Weise die Infrastrukturkomplexität und -kosten. Die Modelle der 70er Serie nutzen vieles gemeinsam: Computer-Architektur, Softwarebuild sowie Peripherie- und Ladegeräte. So lassen sich häufige Aufgaben wie Softwareaktualisierungen, Schulungen neuer Mitarbeiter und die Verwaltung von Ersatzteilen und Ladegeräten vereinfachen.
Vorhandene Infrastrukturen länger einsetzen Alle Produkte der 70er Serie werden von einem neuen Docking- System unterstützt. Dieses maximiert Ihre Rendite bei Investitionen in die Ladegeräte- und Kommunikationsinfrastruktur und senkt den erforderlichen Platzbedarf erheblich. Das System namens FlexDock setzt auf eine gemeinsame Basis mit zwei oder vier Anschlusspositionen und lässt sich nach Ihren individuellen Anforderungen beliebig mit Aufnahmebuchsen für Mobilcomputer und Akkupacks kombinieren.
Neben der Wandmontage bietet FlexDock weitere Befestigungsoptionen. So lassen sich Standard-Racks einfacher einsetzen und die Platznutzung im Backroom optimieren, was den Platzbedarf insgesamt verringert.
Wenn die Zeit für eine Migration oder Aktualisierung Ihres Systems gekommen ist, werden Kosten und Komplexität reduziert, da bestehende Aufnahmebuchsen einfach durch neue für Geräte der nächsten Generation ersetzt und bestehende Grundkomponenten weiterverwendet werden können.
Ihre Ziele mit Überzeugung erfüllen Die Zuverlässigkeit, Effizienz und Genauigkeit Ihrer Betriebsabläufe sind die Grundlage Ihres Wettbewerbsvorteils – hier bleibt kein Platz für Kompromisse. Der Intermec CK71 und die 70er Serie von Mobilcomputern bieten bei extremen Betriebsbedingungen noch nie dagewesene Leistung, damit Sie Ihren Betrieb optimal führen können. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 60 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -30 - 70 °C | | Temperatur Betriebsumgebung | -4 - 140 °F | | Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 % | Technische Details | Eingangssignal | Externe Tastatur | Wireless LAN Funktionen | Wireless-Technologien | Wi-Fi | Kamera | Integrierte Kamera | Ja | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP | | Autofokus | Ja | | Eingebauter Blitz | Ja | Energie | Akku-/Batteriekapazität | 5200 mAh | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows Mobile 6.5.3 | Leistungen | Barcode-Lesegerät | Ja | | Zertifizierung | cULus, DEMCO, BSMI, FCC/ICES/EN, NCC, OFTA, IDA, ICASA, POSTEL, NTC, ETA, SIRAM, ANATEL WEEE, RoHS | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 584 g | | Breite | 80 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 237 mm | Netzwerk | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Datennetzwerk | Nicht unterstützt | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g | | Bluetooth-Version | 2.1+EDR | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, CCX v4, TKIP, WPA, WPA2 | Prozessor | Prozessor-Taktfrequenz | 1 GHz | | Prozessorfamilie | Instruments OMAP | | Prozessorhersteller | Texas Instruments | | Eingebauter Prozessor | 3715 | Speicher | Speicherkapazität | 0.512 GB | | Flash-Speicher | 1 GB | | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | | Interner Speichertyp | RAM | | Max. Speicherkartengröße | 32 GB | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 3.5 " | | Display-Auflösung | 480 x 640 Pixel | | Touchscreen | Ja | | Anzahl der Farben des Displays | 65536 Farben |
|