Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Citizen CT-S2000 Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE4-12719400
Hersteller:
     Citizen Systems
Herst.-Nr.:
     CTS2000USBBK
EAN/GTIN:
     5711045280450
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Mit seinem einzigartigen Hochgeschwindigkeitsspeicher erreicht der Thermodrucker CT-S2000 eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 220 mm/Sek. Mit seiner innovativen Spill-Shield Abdeckung ist er optimal gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit geschützt und für eine lange Lebensdauer im intensiven Einsatz ausgerichtet. Die große Kapazität (102mm), Drop-in Papierwechsel, Quick-Clear™ Technologie zum Beheben von Cutter-Blockaden mit einem Knopfdruck und einem auf 2 Millionen Schnitte ausgelegtem automatischem Cutter ist der CT-S2000 die optimale Lösung für eine große Bandbreiten von POS, Belegdruck- und Gastronomie-Anwendungen.

- Standard USB Schnittstelle
- Auswählbare Papierbreiten bis 82,5mm
- Öffnen und Laden mit einem Griff

- Front-Ausgabe - verhindert Schäden durch Feuchtigkeit oder Fremdkörper
- Schneller Belegdruck - bis zu 220 mm pro Sekunde
- Flexibles schneiden - ganz oder teilweise
- Einfache Fehlererkennung - eingebauter Buzzer
- Wenig Platzbedarf - das integrierte Netzteil sorgt für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Gewicht und Abmessungen
Breite
147 mm
Tiefe
207 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
2000 g
Merkmale
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, ITF, PDF417, UPC-A, UPC-E
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Zertifizierung
UL, C-UL, FCC, TUV-GS, CE
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Vista, 7 & 8 ESC/POS JavaPOS OPOS CUPS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
220 mm/sek
Zeichengröße
1.5 x 3 mm
Sonstige Funktionen
Puffergröße
4 KB
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
102 mm
Unterstützte Papierbreite
82.5, 80, 60, 58 mm
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,05*
€ 301,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,04*
€ 285,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,69*
€ 259,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Citizen Systems
TA66814-0
ab € 113,42*
Zubehör
Citizen Systems
TA66811-00F
ab € 10,13*
Zubehör
Citizen Systems
TB66832-00F
ab € 10,12*
Zubehör
Citizen Systems
ACS-631
ab € 31,97*
Zubehör
Citizen Systems
C6009-300
ab € 5,79*
Zubehör
ARTDEV
ADT806212
ab € 4,84*
Zubehör
ARTDEV
ADT808012-30
ab € 7,15*
Zubehör
ARTDEV
USBKAB-AB-1,8-SW
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.