Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-It Super Sticky Notes, 3 in x 5 in, Canary Yellow, 12 Pads/Pack Klebezettel Gelb 90 Blätter Selbstklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Post-It Super Sticky Notes, 3 in x 5 in, Canary Yellow, 12 Pads/Pack Klebezettel Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Post-It Super Sticky Notes, 3 in x 5 in, Canary Yellow, 12 Pads/Pack Klebezettel Gelb 90 Blätter Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1682-111670710
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     655-12SSCY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Selbstklebend
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
76.2 mm
Tiefe
127 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Blätter pro Block
90 Blätter
Anzahl der Einlagen pro Packung
12
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
pro Packung
€ 5,95*
ab € 16,05*
€ 22,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,65*
€ 22,59*
9 Tage
14
pro Stück
€ 5,87*
ab € 16,18*
€ 22,69*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 16,14*
€ 23,31*
1 Tag
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 16,80*
€ 23,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,59*
€ 26,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,83*
€ 25,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,14*
€ 25,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,92*
€ 24,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,3375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
62212SY
ab € 6,78*
Sonstiges
3M
7000048173
ab € 12,04*
Sonstiges
3M
656-12SSCY
ab € 8,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.