Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz
Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz
Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz
Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz
Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz
Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz
Gecko Covers Samsung Tab A9+ EasyClick Cover eco - Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-115127900
Hersteller:
     Gecko Covers
Herst.-Nr.:
     V11T73C1
EAN/GTIN:
     8720195097457
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Gecko Covers bietet den besten und haltbarsten Schutz für Ihr Samsung Galaxy Tab A9+. Das EasyClick Cover eco besteht vollständig aus recyceltem GRS-Material (mit Ausnahme der Sleep/Wake-Magnete) und ist perfekt auf das Gerät zugeschnitten!

Hergestellt aus recycelten PET-Flaschen
Das GRS EasyClick Cover eco wird aus 7 recycelten PET-Flaschen hergestellt. Die gesammelten PET-Flaschen werden gereinigt und zu kleinen Pellets gemahlen und dann zu brauchbarem Polyester verarbeitet. Ein EasyClick Cover eco wird aus diesem recycelten Material hergestellt.

Für den täglichen Gebrauch
Der gesamte Bezug ist für eine optimale Benutzerfreundlichkeit konzipiert. Der maßgeschneiderte Bezug ist leicht und hat eine perfekte Passform. Dank ihres Designs sind die Tasten, der Ladeanschluss und das Kameraobjektiv weiterhin zugänglich. Sowohl die Rückseite als auch das Display des Tab A9+ sind mit dem EasyClick Cover eco perfekt vor Kratzern und Stößen geschützt.

Schlankes Design
Der Name EasyClick ist Programm: Sie können das Tab A9+ einfach in die Hülle einklicken. Die robuste Schale schützt die Rückseite des Tab A9+. Die vordere Klappe bietet einen hervorragenden Schutz des Bildschirms vor Kratzern. Die perfekte und langlebige Art des täglichen Schutzes.

Automatische Sleep/Wake-Funktion
Zusätzlich bieten die kleinen Magnete in der Hülle eine automatische Sleep/Wake-Funktion. Dadurch wird der Schlafmodus automatisch aktiviert, wenn das Etui geschlossen wird. Das Tab A9+ wacht automatisch auf, wenn Sie das Etui öffnen. Ein praktischer und bequemer Weg, um Akkustrom zu sparen.

Optimaler Betrachtungswinkel mit Standfunktion
Das Tab A9+ kann mit dem EasyClick Cover eco in verschiedenen Blickwinkeln aufgestellt werden. Sie wählen den Winkel, der am besten zu Ihnen und der jeweiligen Situation passt. Das Cover verfügt über 3 verschiedene integrierte, dezente Erhöhungen an der Innenseite des Covers. So kann jeder den perfekten Blickwinkel wählen, um eine Serie zu sehen, Videotelefonate zu führen oder bequem zu tippen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
11 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyester, Velour
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab A9+
Verschlussart
Magnetverschluss
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Automatische Wach-/Schlaffunktion
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Global Recycled Standard (GRS)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
267 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
358 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
400 mm
Höhe des Versandkartons
310 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
264 mm
Gewicht
336 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.