Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA AD5U48008G-S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA AD5U48008G-S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz ECC
ADATA AD5U48008G-S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz ECC
ADATA AD5U48008G-S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94631032
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AD5U48008G-S
EAN/GTIN:
     4711085936417
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
On-Die ECC
Ja
Speicherspannung
1.1 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 8gb ram ecc, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.