Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA SPECTRIX D60G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 4133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ADATA SPECTRIX D60G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 4133 MHz
ADATA SPECTRIX D60G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 4133 MHz
ADATA SPECTRIX D60G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 4133 MHz
ADATA SPECTRIX D60G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 4133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91936626
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AX4U41338G19J-ST60
EAN/GTIN:
     4711085933737
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr4 ram 8gb
ddr4 ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4133 MHz
Komponente für
PC / Server
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.93 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8.4 mm
Gewicht
46 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.