Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00200112 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00200112 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
Hama 00200112 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
Hama 00200112 Schnittstellen-Hub USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C 5000 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87633343
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200112
EAN/GTIN:
     4047443436849
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
hama usb hubs
  • Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s - Großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0.15 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Energie
Netzteiltyp
USB
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00054406
ab € 12,14*
Ähnlich
Hama
00305089
ab € 7,60*
Ähnlich
Hama
00305090
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00205161
ab € 8,67*
Ähnlich
Hama
00305022
ab € 11,52*
Ähnlich
Hama
00200135
ab € 26,70*
Ähnlich
Hama
00305125
ab € 9,63*
Ähnlich
Hama
00200105
ab € 27,30*
Ähnlich
Hama
00200121
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00200118
ab € 9,09*
Ähnlich
Hama
00200122
ab € 8,18*
Ähnlich
Hama
00200119
ab € 4,88*
Ähnlich
Hama
00200120
ab € 6,09*
Ähnlich
Hama
00200116
ab € 10,30*
Ähnlich
Hama
00200138
ab € 23,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.