Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 480123 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Aluminium Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durable 480123 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Aluminium Silber
Durable 480123 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Aluminium Silber
Durable 480123 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Aluminium Silber
Durable 480123 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Aluminium Silber
Durable 480123 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Aluminium Silber
Durable 480123 Zeichenhalter und Informationsstand Schilderhalter Aluminium Silber
Artikel-Nr.:
     894-AL5502
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     480123
EAN/GTIN:
     4005546400037
Suchbegriffe:
Rahmen Türschild
Einsteckschilder Türschild
Schilder Papiereinleger
Türschilder Papiereinleger
Die INFO SIGN Türschilder präsentieren sich in klassischer Optik mit stabilem Alurahmen. Ideal zur Raumbeschriftung von Büros, Konferenzräumen, Lobbys und vielen anderen repräsentativen Räumlichkeiten.
Türschild aus Aluminium mit Acrylscheibe
Leichtes Austauschen der Kartoneinlagen zur flexiblen Beschriftung
Zum Anschrauben, inkl. Montageset, Bohrschablone und Anleitung
Passende Einsteckschilder (Art. 4851) separat erhältlich zur professionellen Beschriftung mit DURAPRINT ®
Ersatzkappen (Art. 4816) separat erhältlich
Maße: 149 x 105,5 mm (B x H)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schilderhalter
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Höhe
105.5 mm
Angebote (40)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 11,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,28*
€ 11,62*
2 Tage
19
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,62*
€ 12,05*
10 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,65*
€ 12,14*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,17*
€ 12,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485102
ab € 6,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.