Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein 211500002 Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein 211500002 Steckdose RJ-45 Weiß
Kathrein 211500002 Steckdose RJ-45 Weiß
Kathrein 211500002 Steckdose RJ-45 Weiß
Kathrein 211500002 Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85523933
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     211500002
EAN/GTIN:
     4063242000456
Suchbegriffe:
Abdeckung für Antennendose
Antennendoseabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
6a
Einführungsresistanz
1000 MΩ
Energie
Nennstrom
1.5 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5047524
€ 16,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.