Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 201986 Bohrer Senkbohrerbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 201986 Bohrer Senkbohrerbit
Cimco 201986 Bohrer Senkbohrerbit
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85144471
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     201986
EAN/GTIN:
     4021104019862
Suchbegriffe:
Mehrzweckbohrer
Multifunktionsbohrer
Universalbohrer
mehrzweckbohrer cimco
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Senkbohrerbit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
16.5 mm
Punktwinkel
90 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Sechskantschaft
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Schneidkanten
3
Übereinstimmung mit DIN-Norm
3126
Weitere Suchbegriffe: mehrzweckbohrer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.